Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 96432 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Polypropylen Weiß 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 96432 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Polypropylen Weiß 50 Stück(e)
Papstar 96432 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Polypropylen Weiß 50 Stück(e)
Papstar 96432 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Polypropylen Weiß 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2607D-4149
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     96432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
  • Länge: 18,5 cm - extra stabil - Material: Polypropylen und pflanzenbasierter Kunststoff - mehrfach verwendbar (max. 125x) - 100 % recyclebar - spülmaschinengeeignet bis max. 65 °C - für Speisen bis max. 100 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einweg-Suppenlöffel
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2607
12
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 6,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,45*
€ 26,80*
4 Tage
4
pro Packung
€ 5,99*
ab € 87,71*
€ 109,15*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.