Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpro Protein Drink Sojagetränk 1 l Cocoa


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Alpro Protein Drink Sojagetränk 1 l Cocoa
Alpro Protein Drink Sojagetränk 1 l Cocoa
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109481638
Hersteller:
     Alpro
Herst.-Nr.:
     ALPRSDSP1L
EAN/GTIN:
     5411188130055
Suchbegriffe:
Haferdrink
Kokosdrink
Kokosmilch
Mandeldrink
Gut gemacht! Du hast Dich für einen gesunden Lebensstil entschieden, jetzt musst Du nur noch am Ball bleiben. Wir machen’s Dir mit unserem Alpro High Protein Schokoladen-Drink lecker einfach. Trink Dich glücklich!

Herzlichen Glückwunsch: Du hast Dich für einen gesunden Lebensstil entschieden, jetzt halt durch! Unser Protein-Sojadrink mit Choco kann Dir dabei helfen. Soja ist nämlich eine tolle Quelle für pflanzliches Protein, mit den neun wichtigen Aminosäuren. Unseres kommt übrigens aus nachhaltigem Anbau. Als Dankeschön für Deinen Einsatz für Dich und die Umwelt haben wir diesen Drink extra schokoladig gemacht. Also hau rein! GUT GEMACHT.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sojagetränk
Fassungsvermögen
1 l
Getränkegeschmack
Cocoa
Veganfreundlich
Ja
Laktosefrei
Ja
Ohne Milch
Ja
Inhaltsstoffe
Soy base (water, shelled soybeans (12%)), sugar, skimmed cocoa* (1.6%), calcium carbonate, flavorings, sea salt, acidity regulator (potassium phosphates), stabilizer (gellan gum), vitamins (B2, D2) *Rainforest Alliance
Technische Details
Enthält nicht
Milchzucker
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
69 kcal
291 kJ
Proteingehalt (per 100 ml)
5 g
Fettgehalt (pro 100 ml)
2.9 g
Zuckergehalt (pro 100 ml)
5 g
Kohlenhydratgehalt (per 100 ml)
5.3 g
Ballaststoffgehalt (je 100 ml)
1.3 g
Salzgehalt (pro 100 ml)
0.16 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (je 100 ml)
0.6 g
Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Liter (ab € 2,30* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.