Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpro Oat drink Haferdrink 1 l


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Alpro Oat drink Haferdrink 1 l
Alpro Oat drink Haferdrink 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109481678
Hersteller:
     Alpro
Herst.-Nr.:
     ALPRNMFULL
EAN/GTIN:
     5411188134985
Suchbegriffe:
Haferdrink
Kokosdrink
Kokosmilch
Mandeldrink
Hafer ist einfach einzigartig. Er ist genau so, wie er sein soll und das ist auch gut so. Deshalb haben wir einen einzigartigen Drink daraus gemacht: aus europäischem Hafer, reich an Ballaststoffen und Calcium und – halt Dich fest – absolut ohne Zucker oder irgendein Süßzeug! Bleibt für Dich: der leckere Hafergeschmack. Und das gute Gefühl, der Umwelt einen großen Gefallen zu tun. Wir sagen: GUT GEMACHT
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Haferdrink
Fassungsvermögen
1 l
Veganfreundlich
Ja
Laktosefrei
Ja
Ohne Milch
Ja
Inhaltsstoffe
Oat base (water, oats (8.7%)), chicory root fibers, sunflower oil, calcium carbonate, sea salt, stabilizer (gellan gum), vitamins (B2, B12, D2).
Technische Details
Enthält nicht
Milchzucker
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
40 kcal
166 kJ
Proteingehalt (per 100 ml)
0.2 g
Fettgehalt (pro 100 ml)
1.5 g
Kohlenhydratgehalt (per 100 ml)
5.6 g
Ballaststoffgehalt (je 100 ml)
1.2 g
Salzgehalt (pro 100 ml)
0.09 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (je 100 ml)
0.2 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19625*
  
Preis gilt ab 24.000 Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Liter
€ 3,03625*
€ 3,61314
pro Liter
ab 16 Liter
€ 2,99625*
€ 3,56554
pro Liter
ab 40 Liter
€ 2,86625*
€ 3,41084
pro Liter
ab 80 Liter
€ 2,75625*
€ 3,27994
pro Liter
ab 160 Liter
€ 2,72625*
€ 3,24424
pro Liter
ab 24000 Liter
€ 2,19625*
€ 2,61354
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.