Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-976634 Herst.-Nr.: 96438 EAN/GTIN: 8717202976515 |
| |
|
| | |
| Länge: 13 cm extra stabil Material: Polypropylen und pflanzenbasierter Kunststoff mehrfach verwendbar (max. 125x) 100 % recyclebar spülmaschinengeeignet bis max. 65 °C für Speisen bis max. 100 °C Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Einweg-Kaffeelöffel | | Material | Polypropylen | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,53* | € 6,05* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,54* | € 6,52* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,02* | € 6,52* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,71* | € 6,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,70* | € 21,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|