Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 96528 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Polypropylen Schwarz 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 96528 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Polypropylen Schwarz 100 Stück(e)
Papstar 96528 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Polypropylen Schwarz 100 Stück(e)
Papstar 96528 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Polypropylen Schwarz 100 Stück(e)
Papstar 96528 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Polypropylen Schwarz 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109599707
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     96528
EAN/GTIN:
     8717202976935
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
Länge: 19 cm extra stabil Material: Polypropylen und pflanzenbasierter Kunststoff mehrfach verwendbar (max. 125x) im praktischen Spenderkarton 100 % recyclebar spülmaschinengeeignet bis max. 65 °C für Speisen bis max. 100 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einweg-Suppenlöffel
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.