Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 17102 Stummer Diener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 17102 Stummer Diener
Zeller Present 17102 Stummer Diener
Zeller Present 17102 Stummer Diener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109608065
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     17102
EAN/GTIN:
     4003368171029
Suchbegriffe:
Herrendiener
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stummer Diener
Rahmenmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Rahmenfarbe
Holz
Hosenbügel
Ja
Füße
Ja
Fußfarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
1080 mm
Weitere Suchbegriffe: hosenbügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.