Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Zeller Herrendiener Stummer Diener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Zeller Herrendiener Stummer Diener
Zeller Present Zeller Herrendiener Stummer Diener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109608098
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13570
EAN/GTIN:
     4003368135700
Suchbegriffe:
Herrendiener
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Dieser edle Herrendiener aus Bambus leistet zuverlässige Dienste: Schließlich hält er Ihre Hemden, Hosen, Jacketts und noch mehr für Sie knitterfrei bereit. Dank des Bügels und der Schale sind auch Ihre Krawatte, Armbanduhr, Kleingeld und Ihr Gürtel perfekt aufbewahrt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stummer Diener
Rahmenmaterial
Bambus
Rahmenfarbe
Holz
Hosenbügel
Ja
Anzahl der Aufhänger
1 Stück(e)
Füße
Ja
Fußfarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
1130 mm
Weitere Suchbegriffe: zeller herrendiener, hosenbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.