Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker WM626-XJ Werkbank Holzbearbeitungswerkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker WM626-XJ Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Black & Decker WM626-XJ Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Black & Decker WM626-XJ Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Black & Decker WM626-XJ Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Black & Decker WM626-XJ Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Black & Decker WM626-XJ Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Black & Decker WM626-XJ Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Black & Decker WM626-XJ Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Black & Decker WM626-XJ Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109630339
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     WM626-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Holzbearbeitungswerkbank
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Faltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
250 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,31*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 16,65*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.