Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Sono Seifenhalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Sono Seifenhalter Grau
Blomus Sono Seifenhalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109704901
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage keramik
Nachhaltig alles im Griff - festes Shampoo und Duschgel oder das klassische Stück Handseife sollten trocken aufbewahrt werden. Feuchte Seifen sind meist sehr rutschig und können leicht aus der Hand fallen. In der SONO Seifenschale wird das Stück erhöht, auf drei kleinen Stegen positioniert, liegt nicht im restlichen Wasser und kann zum nächsten Gebrauch gut trocknen. Außen ist die Schale in der matten Soft-Touch Oberfläche und innen glänzend und somit leicht zu reinigen. In mehreren Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Keramik
Form
Oval
Unterstützte Positionierung
Waschbecken
Befestigungstyp
Freistehend
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
18 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, blomus seifenschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.