Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-4887 Herst.-Nr.: DK-1741-VH-5-OD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.
- 10GBit Ethernet - 1200 MHz Übertragungsfrequenz - Permanent Link zertifiziert - PoE Power over Ethernet Unterstützung - PE Außenmantel, BauPVO Klasse Eca Innenmantel
Das Digitus® Professional Cat.7 S/FTP Erdkabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Das Kabel verfügt über ein PE Außenmantel und einen halogenfrei Innenmantel und ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die Installationen in trockenen oder feuchten Räumen, im Außen- oder im Erdreich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 65500 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 550 mm | | Verpackungstiefe | 240 mm | | Paketgewicht | 32000 g | | Verpackungsvolumen | 72600 cm³ | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Logistikdaten | VK Zolltarifcode | 85444920 | Merkmale | Kabellänge | 500 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Polyethylen (PE) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Fest | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabel-Klasse | F | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.5 | | AWG Kabelgröße | 23/1 | | Frequenz | 1200 MHz | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE+, PoE++ (4PPoE) | | Plug | Ja | | Zertifizierung | CPR class Eca | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 7, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 354,82* | € 403,37* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 355,38* | € 403,38* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 363,13* | € 411,48* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 368,84* | € 415,86* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 401,54* | € 453,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,70964* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|