Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109864069
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050162-WW
EAN/GTIN:
     840006693741
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.55 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
105 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
8
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27.5 dB
Mindestluftstrom
13.4 cfm
Maximaler Luftstrom
56.3 cfm
Minimum Luftdruck
0.2 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.9 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.