Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 651676083 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARIS Kontrollschalter mit Beleuchtung
PARIS Kontrollschalter mit Beleuchtung
PARIS Kontrollschalter mit Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109910640
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     651676083
EAN/GTIN:
     4008224454766
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
40.5 mm
Höhe
57 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Gehäusematerial
Kunststoff, Thermoplast
Oberflächentyp
Glanz
Produktfarbe
Braun
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
IK-Kodex
IK00
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.