Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6400C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110106363
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH64GX5M2B6400C32
EAN/GTIN:
     840006664901
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6400 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
32
Speicherspannung
1.1 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,36*
€ 277,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,13*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 180,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 67,24*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,46*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,53*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,95*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,05*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,61*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 330,49*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,46*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 458,12*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 465,82*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,96*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 497,97*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 667,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.