Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Netzteil 1050 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110263671
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-TPD-1050FNFAGE-H
EAN/GTIN:
     4713227537612
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die Toughpower GF A3-Serie ist 80 PLUS Gold-zertifiziert und kompatibel mit den ATX 3.0-Spezifikationen von Intel. Sie ist mit einem nativen PCIe Gen 5.0-Anschluss ausgestattet und kann mit einem neuen 12VHPWR-Kabel die Technologie der nächsten Generation mit Strom versorgen.

Die auf dem 12VHPWR-Anschluss angegebene Wattzahl ist die empfohlene Wattzahl. (Ref. Intel Design-Richtlinie)
Der native 16 PIN (12VHPWR) PCIe-Anschluss des GF A3 1050W kann bis zu 600W für PCIe 5.0-Grafikkarten liefern.

Vollständig kompatibel mit Intel ATX 3.0 Standards
Die Toughpower GF A3 Gold-Serie ist vollständig kompatibel mit den Intel ATX 3.0-Spezifikationen, die bis zu 200 % Power Excursion unterstützen, einen Wirkungsgrad von 60 % bei geringer Last erreichen und die erforderlichen Timing-Standards für Netzteile erfüllen.

PCIe Gen 5.0 Ready
Die Toughpower GF A3 Gold-Serie ist mit einem 16-Pin-Anschluss ausgestattet, der eine starke und stabile Leistung bietet, so dass das Netzteil nativ GPUs der nächsten Generation betreiben kann.
Die auf dem 12VHPWR-Anschluss angegebene Wattzahl ist die empfohlene Wattzahl. (Ref. Intel Design-Richtlinie)
Der native 16 PIN (12VHPWR) PCIe-Anschluss des GF A3 650W kann bis zu 300 W für PCIe 5.0-Grafikkarten liefern.

Be Smart, Stay Quiet
Der 120-mm-Lüfter mit Flüssigkeitslager sorgt für einen hervorragenden Luftstrom. Außerdem dreht der Smart Zero Fan erst dann, wenn die Last 40 % des Netzteils übersteigt, was unerwünschte Geräusche minimiert.

Hochwertiger japanischer Elektrolyt-Haupt-Kondensator
Hochwertiger japanischer Hauptelektrolytkondensator verbessert die Haltbarkeit des Netzteils und gewährleistet die Stabilität und Zuverlässigkeit der Toughpower GF A3-Serie.

Einzelne +12V-Schiene mit hoher Stromstärke und hochklassige Technologien
Die leistungsstarke einzelne +12V-Schiene kann den Strom liefern, den Sie für die beste Kompatibilität benötigen. Die Verwendung von LLC- und DC/DC-Schaltungen sorgt für sehr stabilen Betrieb und verbesserte Spannungsregelung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
5
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
600 mm
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
150 mm
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1050 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
16 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
1050 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
87.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE/FCC/UKCA/ICES/LVD/TUV/cTUVus/CB/CCC/BSMI
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.