Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Sharkoon S80 RGB Computergehäuse, Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110731307
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951038602
EAN/GTIN:
     4044951038602
Suchbegriffe:
All-in-One PC
LED Lüfter
RGB Lüfter
Wasserkühlung
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
2.52 W
Stromverbrauch Pumpe
4.2 W
LED-Spannung
6.7 V
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
0.35 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.21 A
LED-Stromverbrauch (Lüfter)
2.7 W
LED-Stromverbrauch (Pumpe)
4 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
121 mm
Heizungs-Tiefe
272 mm
Heizungs-Höhe
27.5 mm
Leitungsdurchmesser
71.5 mm
Innendurchmesser Leitung
52.3 mm
Gewicht
1480 g
Ventilator Dicke
25 mm
Kabellänge
450 m
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
12
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
4-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Wasserblockmaterial
Kupfer
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
4-polig
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Installationsanweisung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse, Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3+, Sockel AM4, Sockel AM5, Socket FM1, Socket FM2, Socket TR4, Socket sTRX4
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Luftstrom
131.93 m³/h
Maximum Luftdruck
2.9 mmH2O
Durchmesser Lüfter 2
120 mm
Drehzahl Lüfter 2 (min.)
600 RPM
Drehzahl Lüfter 2 (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel Lüfter 2 (hohe Drehzahl)
35 dB
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydrodynamisches Lager (HDB)
Ventilator-Lagertechnik
Hydrodynamisches Lager (HDB)
Pumpenlagertechnik
Keramisches Lager
Pumpenanschluss
4-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe
1600 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
1600 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
3200 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
600 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.