Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Goobay 0.25m 2xRJ-45 Cable Netzwerkkabel Violett 0,25 m Cat6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-6928341
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
95256
EAN/GTIN:
4040849952562
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Netzwerkkabel; Lose Ware
2xRJ45 St.; UNGESCHIRMT
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat 6 u/utp 30.00 cm
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,53*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 68687 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68687
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay 68694 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68694
ab € 3,81*
Zubehör
Goobay 68695 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68695
ab € 7,24*
Zubehör
Goobay 93670 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
93670
ab € 1,66*
Zubehör
Goobay 95455 Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95455
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay 95464 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95464
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay 95491 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95491
ab € 3,94*
Zubehör
Goobay 95492 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95492
ab € 1,11*
Zubehör
Goobay 95495 Netzwerkkabel Magenta 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95495
ab € 1,33*
Zubehör
Goobay 95507 Netzwerkkabel Rot 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95507
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen