Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88368078 Herst.-Nr.: 568012 EAN/GTIN: 4048962480856 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 12 mm | | Länge (mm) | 60 mm | | Bohrlochdurchmesser | 12 mm | | Mindestbohrlochtiefe | 80 mm | | Schraubendurchmesser (min.) | 8 mm | | Schraubendurchmesser (max.) | 10 mm | Merkmale | Produkttyp | Spreizdübel | | Geeignet für Materialien | Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Gipsfaserplatten, Mauerwerk | | Material | Nylon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1426* | € 0,2136* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,131* | € 0,2166* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,1455* | € 0,2195* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,163* | € 0,2469* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,1688* | € 0,2488* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|