Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 2Y7R4 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 2Y7R4 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
DELL 2Y7R4 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111109009
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-2Y7R4
EAN/GTIN:
     5397184821251
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
60 W
Kompatibilität
Latitude 5340 Latitude 5440 Latitude 5540 Latitude 7340 Latitude 7440 Latitude 7640 Latitude 9330 Latitude 9440 2-in-1
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 1.364,25*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 987,21*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 928,08*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 871,69*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 676,90*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 692,82*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 511,29*
Zubehör
Dell
YTYMH
ab € 659,84*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 773,46*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 727,08*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 878,63*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 794,71*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 759,81*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 1.001,37*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.080,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.