Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 564603 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 202 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 564603 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 202 mm
Fischer 564603 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 202 mm
Fischer 564603 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 202 mm
Fischer 564603 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 202 mm
Fischer 564603 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 202 mm
Fischer 564603 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 202 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111146649
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564603
EAN/GTIN:
     4048962462289
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Länge (mm)
202 mm
Bohrlochdurchmesser
20 mm
Mindestbohrlochtiefe
185 mm
Sattelbreite
30 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M20
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,324*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,924*
€ 10,61956
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,864*
€ 10,54816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,354*
€ 9,94126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,154*
€ 9,70326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,724*
€ 9,19156
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,324*
€ 7,52556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.