Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 564623 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 564623 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 160 mm
Fischer 564623 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 160 mm
Fischer 564623 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 160 mm
Fischer 564623 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 160 mm
Fischer 564623 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 160 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1689581
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564623
EAN/GTIN:
     4048962462487
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
160 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
150 mm
Sattelbreite
19 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Material
Stahl
Verbindender thread type
M12
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
540
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6479*
€ 5,8979*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,5975*
€ 6,716*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,1298*
€ 7,5498*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,172*
€ 7,592*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3845*
€ 7,8945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,8979*
€ 7,0185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6179*
€ 6,6853
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6479*
€ 5,531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,958* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.