Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 564615 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 564615 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 135 mm
Fischer 564615 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 135 mm
Fischer 564615 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 135 mm
Fischer 564615 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 135 mm
Fischer 564615 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 135 mm
Artikel-Nr.:
     5913-564615
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564615
EAN/GTIN:
     4048962462401
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
135 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
125 mm
Sattelbreite
17 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Material
Stahl
Verbindender thread type
M10
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,6295*
€ 3,3695*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,586*
€ 3,8165*
12 Tage
40
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,0621*
€ 4,1596*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,3786*
€ 4,3186*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,412*
€ 4,352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,3695*
€ 4,00971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1995*
€ 3,80741
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6295*
€ 3,12911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 67,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.