Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 564606 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 564606 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 235 mm
Fischer 564606 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 235 mm
Fischer 564606 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 235 mm
Fischer 564606 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 235 mm
Fischer 564606 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 235 mm
Fischer 564606 Schraubanker/Dübel 5 Stück(e) 235 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111146704
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564606
EAN/GTIN:
     4048962462319
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Länge (mm)
235 mm
Bohrlochdurchmesser
24 mm
Mindestbohrlochtiefe
215 mm
Sattelbreite
36 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M24
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,492*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,448*
€ 20,76312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,238*
€ 20,51322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,558*
€ 19,70402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,172*
€ 18,05468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,942*
€ 17,78098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,492*
€ 14,86548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.