Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Hinweisschilder für Kommunen und Versorgungsunternehmen
>
Schraubanker
>
Artikel
Fischer 564581 Schraubanker/Dübel 25 Stück(e) 115 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-111146722
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
564581
EAN/GTIN:
4048962462067
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
115 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
105 mm
Sattelbreite
17 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M10
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schraubanker & Dübel
Weitere Suchbegriffe:
fischer ankerbolzen m8
,
ankerbolzen fischer
,
ankerbolzen m8
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,6552*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1316*
€ 1,3466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0716*
€ 1,2752
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8488*
€ 1,01007
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,8052*
€ 0,95819
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6552*
€ 0,77969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen