Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 564620 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 564620 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 120 mm
Fischer 564620 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 120 mm
Fischer 564620 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 120 mm
Fischer 564620 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 120 mm
Fischer 564620 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 120 mm
Artikel-Nr.:
     5913-564620
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564620
EAN/GTIN:
     4048962462456
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
120 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
110 mm
Sattelbreite
19 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Material
Stahl
Verbindender thread type
M12
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,591*
€ 3,6825*
12 Tage
300
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,029*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8785*
€ 4,1985*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,2835*
€ 4,2335*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6249*
€ 4,6649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,6825*
€ 4,38218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4825*
€ 4,14418
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 3,4005*
€ 4,0466
pro Stück
ab 2080 Stück
€ 3,111*
€ 3,70209
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,591*
€ 3,08329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 73,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.