Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111146923
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     4GW3R
EAN/GTIN:
     5397184801048
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Sorgen Sie für unternehmensweite Produktivität mit integrierter Sicherheit, flexiblen Formfaktoren und bewährtem IT-Support.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Eingabegerätetyp
Dell Pro-Wireless-Tastatur und -Maus - KM5221W - deutsch (QWERTZ) - schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch
Testsoftware
Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
vorinstallierte Software
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Chip
Realtek ALC3246
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
354.3 mm
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Energie
Netzteilstärke
130 W
Netzteilfrequenz
47/63 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
90 - 264 V
Netzteil Ausgangsspannung
19.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Antennentyp
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Audioausgang
Ja
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-13500T
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
1.6 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.2 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.2 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz
4.6 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Bus Typ
DMI4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Panel-Typ
IPS
Pixeldichte
92 ppi
RGB-Farbraum
sRGB
Blendfreier Bildschirm
Ja
Farbskala
99 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz
Intel Q670
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel insgesamt
2.07 MP
Kamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Privatsphärenkamera
Ja
Sonstige Funktionen
Ständertyp
Höhenverstellbarer Ständer
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
453 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
178 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
284 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
47 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
117 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
6 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
337 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 759,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,38*
€ 983,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,65*
€ 975,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,09*
€ 954,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,29*
€ 927,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,72*
€ 904,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
OTA_1OS3OS
ab € 49,94*
Zubehör
Dell
OTA_1OS3PS
ab € 59,28*
Zubehör
Dell
OTA_1OS5OS
ab € 79,50*
Zubehör
Dell
OTA_1OS5PS
ab € 94,92*
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 10,95*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,53*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,16*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,53*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 73,46*
Zubehör
Dell
AB120716
ab € 142,79*
Zubehör
Dell
AB371022
ab € 82,59*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 43,49*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 162,43*
Zubehör
Dell
AB949333
ab € 47,18*
Zubehör
Dell
AB949334
ab € 82,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.