Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO 6101149 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO 6101149 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
AGFEO 6101149 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11217804
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101149
EAN/GTIN:
     4021972011494
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Klingeltrafo
Klingeltransformator
agfeo klingeltrafo
Zusatzfunktionen
Das Steckernetzgerät wird für folgende Zusatzfunktionen der Premium TFE benötigt:
- Namensschild Beleuchtung
- Inbetriebnahme des in der TFE befindlichen Zusatzverstärkers für laute Umgebungen

Steckernetzgerät
Das Steckernetzgerät hat folgende technische Daten:
- Eingang: 100 - 240 Volt Wechselspannung / 50-60 Hz/ 400mA
- Ausgang 15 Volt Gleichspannung / 1,2A
- Schutzklasse: IP 40

Premium TFE
Mit einem Klick auf das Bild, gelangen Sie zurück zur Übersicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
1.2 A
Kompatibilität
Premium TFE
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromadapter Kapazität
400 mAh
Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6100826
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.