Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO 6100826 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO 6100826 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
AGFEO 6100826 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5474488
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6100826
EAN/GTIN:
     4021972008265
Größe und/oder Gewicht: 11 x 9 x 4 cm ; 154 g
Produktgewicht inkl. Verpackung: 159 g
Modellnummer: 6100826
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Kompatibilität
Agfeo ST40IP
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
154 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
159 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101149
ab € 62,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.