Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steren 205-547 Koaxialkabel RG59 15,24 m BNC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steren 205-547 Koaxialkabel RG59 15,24 m BNC Schwarz
Steren 205-547 Koaxialkabel RG59 15,24 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11279184
Hersteller:
     Steren
Herst.-Nr.:
     205-547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Bezeichnungsmaterial
Frontplatte
Hilfskontakt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15.24 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Kabeltyp
RG59
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.