Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10039041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10039041
Relaxdays 10039041
Relaxdays 10039041
Relaxdays 10039041
Relaxdays 10039041
Relaxdays 10039041
Relaxdays 10039041
Relaxdays 10039041
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114161802
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025390419
EAN/GTIN:
     4052025390419
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox
Dank der Papiertuchbox aus pflegeleichtem, graue Kunststoff sind Papier- und Taschentücher immer in Reichweite und dekorativ verstaut. Um die Papiertuchbox mit losen Tüchern zu befüllen, brauchst Du nur den Deckel aus natürlichem Bambus abnehmen. Der dekorative Kosmetiktuchspender ist nicht nur überall ein praktisches Accessoire, sondern fügt sich auch optisch bestens in Bad, Küche oder Wohnzimmer ein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Bambus, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau, Natürlich
Design-Thema
Modest
Platzierung
Tisch
Stil
Klassisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
360 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.