Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Licross 21 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchteneinsatz 840, DALI 52TL10DE45XG
LED-Leuchteneinsatz 840, DALI 52TL10DE45XG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114954908
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     52TL10DE45XG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichteinsatz für Lichtbandsystem
Vorschaltgerät
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
30 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
5000 lm
Beleuchtungseffizienz
167 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.