Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 485I Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 40,7 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 485I Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 40,7 cm Schwarz
Fellowes 485I Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 40,7 cm Schwarz
Fellowes 485I Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 40,7 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11802270
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4699501
EAN/GTIN:
     0043859627288
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Ideal für die professionelle Verwendung durch 20 oder mehr Nutzer im Büro
    - Schneidet 38-40 Blatt gleichzeitig in 5,8mm Streifen (DIN Sicherheitsstufe P-2)
    - 100% Anti-Stau System eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs
    - Patentierte SafeSense® Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
    - Energiespar-System schaltet nach einigen Minuten Inaktivität automatisch auf Stand-by und reduziert so den Energieverbrauch
    - Mit extra breitem 405mm Papiereinzug
    - Vernichtet Non-Stop im Dauerbetrieb
    - 20 Jahre Garantie auf Schneidmesser
    - Geeignet für 20+ Nutzer
    Energiespar-System
    Schaltet bei Nicht-Gebrauch auf Stand-By und reduziert den Energiekonsum
    100% Staufrei
    Verhindert Papierstaus und shreddert sogar schief eingelegtes Papier
    SafeSense®
    Stoppt automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
73500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
636 x 509 x 953 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
407 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
5.8 mm
Korbvolumen
142 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
4000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
40 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Autostop bei Papierstau
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.052,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,81*
€ 2.563,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,20*
€ 2.532,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.117,24*
€ 2.519,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,60*
€ 2.473,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.069,81*
€ 2.463,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.058,51*
€ 2.449,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.052,94*
€ 2.443,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
3605801
ab € 24,58*
Zubehör
Rexel
492762
ab € 23,54*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,99*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.