Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN SO77193-61 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,37 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-USB 3.0 Kabel mit geschirmten Stecker, TPE, flexibel, 0,37m
Micro-USB 3.0 Kabel mit geschirmten Stecker, TPE, flexibel, 0,37m
Micro-USB 3.0 Kabel mit geschirmten Stecker, TPE, flexibel, 0,37m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-118107002
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     SO77193-37
EAN/GTIN:
     4017538016270
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte an Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.

SuperSpeed USB (USB 3.0, USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 1) stellt hierzu eine Bandbreite von bis zu 5 Gbit/s zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Stecker-Material
Nickel
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.37 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.