Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon P30 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon P30 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Sharkoon P30 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Sharkoon P30 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Sharkoon P30 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Sharkoon P30 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120124822
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     REBEL P30 GOLD 1000W ATX3.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
62 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
Periphere (Molex) Netzkabellänge
550 mm
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
720 mm
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
1000 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
12 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
6 A
Anzahl der +12V-Schiene(n)
1
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
135 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.