Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Pro Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120202400
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     MMA008VF05BK
EAN/GTIN:
     745883870165
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Akku, USB
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Gerätemontagetyp
Nein
Ausrichtung
Senkrecht
Tracking-Funktion
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
USB
USB Anschluss
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.