Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock Q8M02-00 Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock Q8M02-00 Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q8M02-00 Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q8M02-00 Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q8M02-00 Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q8M02-00 Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q8M02-00 Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Weiß
Roborock Q8M02-00 Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120257095
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     Q8M02-00
EAN/GTIN:
     6970995787757
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96.5 mm
Breite
350.5 mm
Tiefe
353.1 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
240 min
Wiederaufladbar
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Saugleistung
5500 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.77 l
Nasswischen
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.35 l
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Hinderniserkennung
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 GHz
Bürstentyp
Walzenbürste
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden
Integrierte Sensoren
Gyroskop
Navigationstyp
LiDAR
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.