Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 600 A02 R6P Kamerakabel 3,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A02 R6P Kamerakabel 3,5 m Schwarz
Bosch 1 600 A02 R6P Kamerakabel 3,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120259546
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 R6P
EAN/GTIN:
     4053423246230
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Kabelkamera
Extralanges Kamerakabel, kompatibel mit GIC 12V-5-27 C und GIC 12V-4-23 C
- Langes Kamerakabel (3,5 m) zur Untersuchung von Objekten wie Rohre und Leitungen
- Unterstützt Orientierungsfunktionen: AutoUp (GIC 12V-5-27 C)/Up Indicator (GIC 12V-4-23 C)
- Ideal für raue Baustellen dank Schutz gegen Staub, Wasser und sonstige Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3.5 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
GIC 4/5 Imager 8.3mm/3.5m Professional
Kompatibilität
GIC 12V-5-27 C, GIC 12V-4-23 C, GIC 5-27 C, GIC 4-23 C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.