Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12596 Topfuntersetzer Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Untersetzer Kiril aus Bambus, schwarz, ca. 380mm x 240mm x 30mm (L x B x H)
Kela Untersetzer Kiril aus Bambus, schwarz, ca. 380mm x 240mm x 30mm (L x B x H)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120903083
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12596
EAN/GTIN:
     4025457125966
Suchbegriffe:
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
Pfannen-Untersetzer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Bambus, Schwarz
Material
Bambus
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
380 mm
Dicke
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12595
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.