Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15971 Reinigungstücher Baumwolle Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Geschirrtuch Pasado 100%Baumwolle jeansblau 3tlg 65,0x45,0cm
KELA Geschirrtuch Pasado 100%Baumwolle jeansblau 3tlg 65,0x45,0cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120903090
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15971
EAN/GTIN:
     4025457159718
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Blau, Grau
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Höhe
650 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15961
ab € 5,29*
Ähnlich
kela
15969
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.