Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15973 Reinigungstücher Baumwolle Terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrtuch Pasado 100% Baumwolle terra 3tlg 65,0x45,0 cm
Geschirrtuch Pasado 100% Baumwolle terra 3tlg 65,0x45,0 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120903092
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15973
EAN/GTIN:
     4025457159732
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Terrakotta
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Höhe
650 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.