Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15974 Reinigungstücher Baumwolle Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrtuch Pasado 100% Baumwolle silbergrau 3tlg 65,0x45,0 cm
Geschirrtuch Pasado 100% Baumwolle silbergrau 3tlg 65,0x45,0 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120903093
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15974
EAN/GTIN:
     4025457159749
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Grau, Silber
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Höhe
650 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.