Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23764 Seifenhalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenschale Merida Polyresin schwarz 15,0x9,0x2,5 cm von Kela
Seifenschale Merida Polyresin schwarz 15,0x9,0x2,5 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120903127
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23764
EAN/GTIN:
     4025457237645
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kela
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyresin
Form
Oval
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.