Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 541153 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121145970
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     541153
EAN/GTIN:
     4252011909223
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
AUTO WAKE-UP / AUTO-SLEEP FUNKTION

Mithilfe der cleveren Wake-Up-Funktion steht dir dein Tablet sofort zur Verfügung. Öffne einfach die Tasche, und dein Tablet wacht sofort auf. Dank dieser Technologie spart das Tablet Energie, und die Betriebszeit wird deutlich verlängert. Nutze sie zu deinem Vorteil und zum Schutz der Umwelt.

INTEGRIERTER STIFTHALTER

Hält deinen Apple Pencil gut am Platz. Der Pencil ist sicher befestigt und damit immer in Griffnähe. Du musst nicht mehr befürchten, es zu verlieren. Darüber hinaus ist es dank der weichen Schutzhülle und der Schutzklappe vor Beschädigungen und Kratzern geschützt.

MEHRSTUFIGE STANDFUNKTION

Die Folio-Schutzhülle ermöglicht eine stabile Nutzung des Geräts mit zwei Betrachtungswinkeln für den Video- und den Tastaturmodus. Die Schreib- und Betrachtungswinkel entsprechen den Anforderungen des täglichen Gebrauchs und sind somit praktisch und komfortabel. Die Möglichkeit, das Tablet zu benutzen, ohne es ständig in der Hand halten zu müssen, macht den täglichen Gebrauch des Geräts viel komfortabler und ermöglicht eine bequeme Sicht auf den Bildschirm für die Filmwiedergabe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Flip case
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11 4th Gen. (2022)/A2435,A2761,A2762iPad Pro 11 3rd Gen. (2021)/A2377,A2459,A2301,A2460iPad Pro 11 2nd Gen. (2020)/A2228,A2068,A2230,A2231iPad Air 11" (M2, 2024)
Verschlussart
Magnetverschluss
Geschlecht
Unisex
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.