Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors EDC Schälmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stemmeisen EDC 20
Stemmeisen EDC 20
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121156079
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     390063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Das nützliche Stemmeisen, scharf, verlässlich und immer zur Hand. Stellt sich schweren Präzisionsarbeiten und anderen vielseitigen Aufgaben von Einstellen, Anpassen, Hebeln bis über das Abbrechen. Perfekt geschärfte, hochqualitative, japanische Stahlklinge mit robustem Griff für harte Hammerschläge. Smarte Holstertasche für ständige Zugänglichkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
232 mm
Klingenbreite
20 mm
Merkmale
Typ
Schälmeißel
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,50*
€ 18,445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.