Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 727376 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Halter aktiv iPhone 15/15 Pro Molex verstellbar
Brodit Halter aktiv iPhone 15/15 Pro Molex verstellbar
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121211127
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     727376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
DC Spannungsrange
12 - 24 V
Ausgangsspannung
5, 9, 12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
256 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acetal, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Apple iPhone 15 Pro, 15
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.