Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 727380 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Halter aktiv Galaxy Xcover 7 USB-C
Brodit Halter aktiv Galaxy Xcover 7 USB-C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121237615
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     727380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
DC Spannungsrange
12 - 24 V
Ausgangsspannung
5, 9, 12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
267 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acetal, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Samsung Galaxy Xcover 7
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.