Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Rebel P20 Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC- Netzteil Sharkoon Rebel P20 1000W Cybenetics Platinum
PC- Netzteil Sharkoon Rebel P20 1000W Cybenetics Platinum
PC- Netzteil Sharkoon Rebel P20 1000W Cybenetics Platinum
PC- Netzteil Sharkoon Rebel P20 1000W Cybenetics Platinum
PC- Netzteil Sharkoon Rebel P20 1000W Cybenetics Platinum
PC- Netzteil Sharkoon Rebel P20 1000W Cybenetics Platinum
PC- Netzteil Sharkoon Rebel P20 1000W Cybenetics Platinum
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121240078
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951040636
EAN/GTIN:
     4044951040636
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Mit voller Kompatibilität zu ATX 3.1 und einem integrierten 12V-2x6-Anschluss sorgt das Rebel P20 auch bei Systemen mit modernen Grafikkarten zuverlässig für Leistung. Das Cybenetics Gold-zertifizierte Netzteil ist dabei mit einem 120-mm-Lüfter mit Zero-RPM-Modus besonders leise und lässt sich jederzeit ordentlich mittels vollmodularem Kabelsatz verbauen.

Zertifizierte Effizienz
Mit einer Gesamteffizienz von mindestens 87 % (115 V) bzw. 89 % (230 V) und einem 5 VSB-Wirkungsgrad von 75 % ist das Rebel P20 vom unabhängigen Labor Cybenetics mit dem Gold-Zertifikat ausgezeichnet. Die Versionen mit 1.000 und 1.200 Watt erreichen sogar die Platin-Zertifizierung.

Ausgelegt auf moderne Grafikkarten
Mit seiner Kompatibilität zu ATX 3.1 und dem 12V-2x6-Anschluss ist das Rebel P20 perfekt auf den leistungsstarken Betrieb von modernen Highend-Grafikkarten ausgelegt.

Leiser Lüfter mit Zero-RPM-Modus
Das Rebel P20 setzt auf einen zertifiziert leisen 120-mm-Lüfter, der ebenfalls einen Zero-PRM-Modus bietet. Durch diesen kann die Lüfterrotation bei mäßiger Last für einen fast geräuschlosen Betrieb zusätzlich komplett ausgeschaltet werden.

Vollmodulare Kabel
Für mehr Übersicht und Ordnung im Gehäuse sind alle Kabel des Rebel P20 vollmodular. So muss nur angeschlossen werden, was auch wirklich benötigt wird.

Hochwertige Komponenten
Beim Rebel P20 werden ausschließlich japanische Kondensatoren sowie stabile LLC-Resonanzwandler- und DC/DC-Technologie für einen einwandfreien Betrieb eingesetzt.

Voller Schutz
Für einen jederzeit sicheren Einsatz im System ist das Rebel P20 von Überstromschutz bis Überlastschutz mit jeglichen Schutzfunktionen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
11
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
700 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
12 / 6 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
1000 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
83.3 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
Nein
ATX-Version
3.1
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.