Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT C1000 Gold Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121524938
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     PA-0G2BW-EU
EAN/GTIN:
     5056547206349
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
12
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
13 - 6.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1000 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
83.3 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
91.9 %
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.1
EPS-Version
2.92
Geräuschpegel
44.5 dB
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CB/ (IEC 950/62368-1) / CCC / CEC /BSMI / RCM / EAC / CE / LVD / UKCA
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CCC, CE, EAC, UKCA
Design
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 2300 RPM
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.