Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair RS140 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Lüfter 140*140*25 RS140 white PWM Single Pack 36 dB 1.700 rpm
Corsair Lüfter 140*140*25 RS140 white PWM Single Pack 36 dB 1.700 rpm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121531654
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050194-WW
EAN/GTIN:
     840006684268
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Ventilatoren Strom
0.45 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Ventilatorengewicht
293 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
330 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1700 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36 dB
Mindestluftstrom
14.6 cfm
Maximaler Luftstrom
95.5 cfm
Minimum Luftdruck
0.11 mmH2O
Maximum Luftdruck
3.46 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 177,88*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,37*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,11*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 46,58*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,94*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,24*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,22*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 306,26*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 356,59*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 448,53*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 228,07*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 493,86*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 651,91*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 870,50*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 38,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.