Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniq Velo Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Uniq Velo Universal-Magnethalter - Schwarz
1_Uniq Velo Universal-Magnethalter - Schwarz
2_Uniq Velo Universal-Magnethalter - Schwarz
3_Uniq Velo Universal-Magnethalter - Schwarz
4_Uniq Velo Universal-Magnethalter - Schwarz
5_Uniq Velo Universal-Magnethalter - Schwarz
Uniq Velo Universal-Magnethalter - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122089929
Hersteller:
     Uniq
Herst.-Nr.:
     UNIQ-VELO-UNIVERSALMOUNT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Polycarbonat (PC), Silikon
Gerätemontagetyp
Magnetische Montage
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.