Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal XA729810 Grillzubehör Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Tefal XA729810 Grillzubehör Teller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122097163
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     XA729810
EAN/GTIN:
     3168437252700
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill tefal
kontaktgrill
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
1630 g
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
273 mm
Verpackungshöhe
444 mm
Paketgewicht
2467 g
Merkmale
Typ
Teller
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Optigrill GC72
Markenkompatibilität
Tefal
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
China
Form
Rechteckig
Teflonbeschichtet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 82,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,92*
€ 245,0448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,36*
€ 244,3784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,09*
€ 236,9171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,52*
€ 229,0988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,95*
€ 197,4805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.